ABB - Pluto D45 v2 - 2TLA020070R6600

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Pluto D45 v2 - 2TLA020070R6600

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Digitaalitulojen lukumäärä - 39

  • Digitaalilähtöjen lukumäärä - 21

  • Analogiatulojen lukumäärä - 8

  • Analogialähtöjen lukumäärä - 0

  • Käsittelyaika (1K, binäärinen operaatio) - 1 ms

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320500410646

Sähkönumero

2712237

Toimittajan tuotenumero

2TLA020070R6600

Tukkuerä

1

Digitaalitulojen lukumäärä:

39

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

21

Analogiatulojen lukumäärä:

8

Analogialähtöjen lukumäärä:

0

Käsittelyaika (1K, binäärinen operaatio):

1 ms

Tukee TCP/IP-protokollaa:

ei

Tukee CAN-protokollaa:

kyllä

Muistityyppi:

FLASH

Muistin koko:

128 kByte

Ohjelman lisämuistimahdollisuus:

ei

Tukee Ethernet/IP-protokollaa:

ei

Järjestelmätarvike:

ei

Leveys:

90 mm

Korkeus:

84 mm

Syvyys:

120 mm

Syöttöjännite AC 50 Hz:

0...0 V

Syöttöjännite DC:

24...24 V

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Malli / Tyyppi:

kompakti

Releulostulojen lukumäärä:

4

Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:

0

Syöttöjännite AC 60 Hz:

0...0 V

Aikakytkimien maksimimäärä:

256

Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:

0

HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:

0

Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:

1

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

kyllä

Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:

0

Tukee Modbus-protokollaa:

ei

Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:

0

HW-liitäntöjen langattomien lukumäärä:

0

Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:

1

Optisella liitännällä:

ei

Tukee PROFINET IO -protokollaa:

ei

Tukee PROFIsafe-protokollaa:

ei

Tukee INTERBUS-protokollaa:

ei

Tukee ASI-protokollaa:

ei

Tukee KNX-protokollaa:

ei

Tukee Data-Higway -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet-protokollaa:

ei

Tukee SUCONET-protokollaa:

ei

LON-verkkoon soveltuva protokolla:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

kyllä

Tukee PROFINET CBA -protokollaa:

ei

Sisältää näytön:

kyllä

Liitettävissä SERCOS-väylään:

ei

Redundanssi:

kyllä

Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:

ei

Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:

ei

Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:

ei

Tukee SafetyBUS p -protokollaa:

ei

Tukee muuta väyläprotokollaa:

kyllä

Tukiprotolla DNP protokollalle:

ei

Tukiprotokolla IEC 60870 protokollalle:

ei

Tukee Ethernet protokollaa IEC 61850:

ei

Bluetooth standardi:

ei

WLAN 802.11 standardi:

ei

GPRS:

ei

GSM:

ei

UMTS:

ei

IO masteri:

ei

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Seinäasennus/ suora-asennus:

ei

Etukiinnitys mahdollista:

ei

Räkki-asennus mahdollinen:

ei

Turvaluokka SIL IEC 61508:

3

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

ei ole

Toimintaluokka (Ex ia):

ei

Toimintaluokka (Ex ib):

ei

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Tukiprotokolla EtherCAT:lle:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan I:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan II:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan III:

ei

Sertifioitu UL-riskitilojen jakoa 1 varten:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisille paikoille, jako 2:

ei

Sertifioitu UL-riskiryhmään A (asetyleeni).:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään B (vety).:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään C (etyleeni):

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään D (propaani).:

ei

Sertifioitu UL-riskiryhmään E (metallipölyt).:

ei

Sertifioitu UL-riskitilaryhmään F (hiilipölyt).:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään G (ei-johtavat pölyt).:

ei

Radiostandardi 4G:

ei

Pluto D45 v2 Turvalogiikka

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan