ABB - Potentiaalintasauskisko - AM 5

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - ilman suojakantta

  • Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle - 0

  • Kosketuskiskon materiaali - kupari

  • Leveys - 16 mm

  • Eristin - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019130966

Sähkönumero

1913096

Toimittajan tuotenumero

AM5

Tukkuerä

5

Malli / Tyyppi:

ilman suojakantta

Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle:

0

Kosketuskiskon materiaali:

kupari

Leveys:

16 mm

Eristin:

kyllä

Pituus:

40 mm

Räjähdystestattu versio:

ei

Liityntöjen määrä 8 mm pyöröjohtimille:

5

Korkeus:

98 mm

Liityntöjen määrä 10 mm pyöröjohtimille:

5

Liityntöjen määrä 8-10 mm pyöröjohtimille:

5

Liittimen materiaali:

haponkestävä teräs 316 (V4A)

Liittimen pintakäsittely:

käsittelemätön

Potentiaalitasauskisko, max. 50 mm2 Cu



Potentiaalintasauskisko