ABB - PriOn - 6346/11 KIININTYSRAAMI 2-OS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kaksiosainen
Materiaali - muu
Laitteen leveys - 100 mm
Väri - musta
Laitteen korkeus - 142 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395131220
Sähkönumero
2815083
Toimittajan tuotenumero
6346/11-101-500
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
kaksiosainen
Materiaali:
muu
Laitteen leveys:
100 mm
Väri:
musta
Laitteen korkeus:
142 mm
Asennussuunta:
pystysuora
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Soveltuu asennuskanavalle:
ei
Laitteen syvyys:
11 mm
2-osainen aluslevy Busch-priOn® elementeille (painikkeet, päätykappaleet jne.). Elementit kiinnitetään aluslevyyn painamalla paikalleen. 6346/11-101-500 aluslevyn kanssa käytetään 6120/13-500 väyläliitäntäyksikköä.


