ABB - PriOn mustalasi - 6352-825 Alapäätykappale

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lämpötila-anturi
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Asennustapa - uppoasennus
Muut väyläjärjestelmät - muu
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395131510
Sähkönumero
2815096
Toimittajan tuotenumero
6352-825-101-500
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
lämpötila-anturi
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Asennustapa:
uppoasennus
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Väri:
musta
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Alapäätykappale lämpötila-anturilla Busch-priOn® aluslevyille 6346/10-101-500, 6346/11-101-500 ja 6346/12-101-500. Sopii käytettäväksi esim. Busch-priOn® 6344-, 6351-elementtien kanssa.


