ABB - PriOn TFT näyttö - 6120/13 VÄYLÄLIITÄNTÄYKSIKKÖ

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Käyttölaite-/sensoriliitäntöjen lukumäärä - 1

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo) - 22 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395102275

Sähkönumero

2815009

Toimittajan tuotenumero

6120/13-500

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Käyttölaite-/sensoriliitäntöjen lukumäärä:

1

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

22 mm

Väyläliitäntäyksikkö priOn TFT näyttö

Väyläliitäntäyksikkö 6120/13-500 lisäjännitteellä Busch-priOn painikkeiden yhteyteen kun käytetään 2-tai 3-osaista aluslevyä.