ABB - PriOn valkoinen - 6340-24G PAINIKETAULU 1-OS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Painikkeiden määrä - 2
Muut väyläjärjestelmät - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
11 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011395130926
Sähkönumero
2815066
Toimittajan tuotenumero
6340-24G-101-500
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Painikkeiden määrä:
2
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Väri:
valkoinen
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Materiaali:
muovi
Ohjauspisteiden määrä:
1
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:
kyllä
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Merkintäalueella:
kyllä
Sisältää näytön:
ei
Materiaalin laatu:
Duroplast
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9016
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
33 mm
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
1-osainen vapaasti ohjelmoitava monitoiminen Busch-priOn® painiketaulu. Asennettavaksi 1-, 2- ja 3-osaiseen aluslevyyn(6346/10-101-500, 6346/11-101-500 ja 6346/12-101-500). Innovatiivinen värillinen merkkivalo painikkeessa kuvastaa painikkeen toimintoa keltainen=valaistus, sininen=verho-ohjaus, oranssi=lämmitys, magenta=tilanne ja valkoinen=neutraali / ei toimintoa määritetty) tai perinteinen punainen/vihreä valo. Painikkeen symbolia voi myös vaihtaa jotta se kuvastaa vastaa toimintoa: valaistus (6353/20-860), verho-ohjaus (6353/30-860), termostaatti (6353/40-860) ja tilanne (6353/50-860). Lisäksi kymmenen vapaasti käytettäviä lisätoimintoja esim. logiikkaa, aikaviiveet, porrasvaloautomaatti ja tilanteet.


