ABB - Puhallin KL impr valk - CP-FCC-84 free@home

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - kyllä
Väyläjärjestelmä LON - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Impressivo
EAN-koodi
4011395187470
Sähkönumero
2815563
Toimittajan tuotenumero
CP-FCC-84
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Painikkeiden määrä:
1
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9016
Ohjauspisteiden määrä:
1
Merkintäalueella:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Keskiölevy termostaattiin kun puhallinkovektori_x000D_ Impressivo valkoinen



