ABB - Puhallinohjain 3nop 2DI 2DO - FCA-M-2.3.1 free@home

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - free@home
Asennustapa - muu
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779945592
Sähkönumero
2815555
Toimittajan tuotenumero
FCA-M-2.3.1
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
free@home
Asennustapa:
muu
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
6
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Venttiilisuojaustoiminto:
ei
Manuaalinen kytkin:
ei
Digitaalitulojen lukumäärä:
2
Lähtöjen lukumäärä:
3
Enimmäislähtövirta:
6 A
Kytkentäjännite:
230...230 V
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Ohjaa yksivaiheista puhallinkonvektoria kolmella eri nopeudella, sekä lämmitys että jäähdytys. Kaksi lähtöä, toinen lämmityksen ja toinen jäähdytyksen venttiilille. Ohjaa sekä 24V että 230V venttiilejä. 24V venttiileille tarvitaan erillinen teholähde. Kaksi binäärituloa jäätymis-ja kondensoitumissuojille._x000D_ Sisääntulot: 2_x000D_ Kyselyjännite: 10 V-_x000D_ Puhallinähdöt: 3 potentiaalivapaata normaalista avoinna_x000D_ Max. virta: 6 A_x000D_ Ulostulojännite: 230 V~_x000D_ Venttiililähdöt: 2_x000D_ Max. virta 0,5A_x000D_ Suojausluokka: IP 20_x000D_ Käyttölämpötila: -5 °C - 45 °C_x000D_ Korkeus 90 mm_x000D_ Leveys108 mm_x000D_ Syvyys 64.5 mm_x000D_ 6 DIN-moduulia
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


