ABB - Putkikiinnike - Putkikiinnike 16/20Ø

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii putken halkaisijoille - 16...20 mm

  • Materiaali - muovi

  • Suljettu - ei

  • Väri - valkoinen

  • Soveltuu suojaletkulle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438199012810

Sähkönumero

1301313

Toimittajan tuotenumero

M-LIST

Tukkuerä

150

Sopii putken halkaisijoille:

16...20 mm

Materiaali:

muovi

Suljettu:

ei

Väri:

valkoinen

Soveltuu suojaletkulle:

ei

Putkien maksimimäärä:

16

Taipuisille ja jäykille putkille 16/20mm

M-List putkikiinnike on halogeenivapaasta muovista valmistettu kiinnityslista, joka on tarkoitettu jopa 16 Ø16mm tai Ø20mm jäykän tai taipuisan putken nopeaan kiinnitykseen. Suunniteltu putkien asentamiseen ja kiinnittämiseen nopeasti, lyhentää asennusaikaa jopa 75 %. Asennuslista voidaan katkaista kahteen osaan ja ne voidaan asentaa tarvittaessa vaikka päällekkäin.

Mitat: 438x27mm