ABB - Putkisulakealusta E90 3n - E93/50, 50A 690VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulakekoolle - 14x51 mm
Asennustapa - DIN-kisko
Napojen lukumäärä - 3
Juontava 0-napa - kyllä
Lukittava - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8012542779629
Sähkönumero
3017010
Toimittajan tuotenumero
E93/50
Tukkuerä
1
Sulakekoolle:
14x51 mm
Asennustapa:
DIN-kisko
Napojen lukumäärä:
3
Juontava 0-napa:
kyllä
Lukittava:
kyllä
Optinen vianilmaisu:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4.5
Upotussyvyys:
73.26 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
3-napainen 50A 690VAC Kuormankytkin (AC20-B) 14*51 mm
E 90-sulakekytkinsarja lieriömäisille 14x51 ja 22x58 mm:n sulakkeille on suunniteltu erityisesti tarjoamaan suojaa oikosuluilta ja ylikuormilta. Se on saatavilla täydellisenä valikoimana 1–4-napaisena (1, 1+N, 2, 3, 3+N) ja tarjoaa irtikytkentäominaisuudet standardin IEC 60947-3 mukaan.
Kompaktit mitat, optisen palaneesta sulakkeesta ilmoittavan merkkivalon (LED) saatavuus kussakin navassa, uudet laatumerkinnät ja merenkulkuhyväksynnät erottavat ABB:n sulakekytkinsarjan kaikista muista markkinoilla saatavilla olevista sarjoista.
Edut
E 90-sulakekytkinsarja lieriömäisille 14x51 ja 22x58 mm:n sulakkeille on suunniteltu erityisesti tarjoamaan suojaa oikosuluilta ja ylikuormilta. Se on saatavilla täydellisenä valikoimana 1–4-napaisena (1, 1+N, 2, 3, 3+N) ja tarjoaa irtikytkentäominaisuudet standardin IEC 60947-3 mukaan.
Kompaktit mitat, optisen palaneesta sulakkeesta ilmoittavan merkkivalon (LED) saatavuus kussakin navassa, uudet laatumerkinnät ja merenkulkuhyväksynnät erottavat ABB:n sulakekytkinsarjan kaikista muista markkinoilla saatavilla olevista sarjoista.
Edut
- Parasta turvallisuutta käden ulottuvilla: sulakepidikkeen optimoitujen mittojen ansiosta kaapin oven voi sulkea silloinkin, kun kahva on avoinna – kunnossapito ei ole koskaan ollut näin turvallista
- Asennus helpottuu matalampien napojen ansiosta
- Aikaa säästyy etuosan LED-valojen avulla: niiden ansiosta nähdään, mikä sulake on palanut
- Laajenna maailmanlaajuista ja merenkulkualan liiketoimintaa CCC-, EAC-, RINA-, BV- ja Lloyd-hyväksyntöjen ansiosta
- Suojaus oikosuluilta ja ylikuormilta
- AC-20B standardin IEC 60947-3 mukaan
- Tuuletusurilla ja jäähdytyskammioilla tehostetaan lämpöhäviötä
- Lieriömäisille 14 x 51 ja 22 x 58 mm:n sulakkeille
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


