ABB - Putkisulakealusta E90 4n 32A - E94/32

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulakekoolle - 10x38 mm

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Juontava 0-napa - kyllä

  • Lukittava - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8012542639220

Sähkönumero

3017007

Toimittajan tuotenumero

E94/32

Tukkuerä

1

Sulakekoolle:

10x38 mm

Asennustapa:

DIN-kisko

Napojen lukumäärä:

4

Juontava 0-napa:

kyllä

Lukittava:

kyllä

Optinen vianilmaisu:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Upotussyvyys:

64 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

4-napainen 32A 690VAC Kuormankytkin (AC20-B) 10,3*38 mm

E90
Sulakepidikkeitä voidaan käyttää kaikissa sovelluksissa, joissa on tarpeen varmistaa sähköinen suojaus, eristäminen ja kytkentä induktiivisten tai resistiivisten kuormitusten aikana. Sulakkeenpitimet sopivat ylikuormitusta ja oikosulkuja vastaan.

Edut:
Suurin lämmönläpäisevyys markkinoilla
Turvallinen käsitellä
Edullinen ratkaisu johdon suojaukseen

Ominaisuudet:
LED:llä varustetut versiot ilmoittavat palaneesta sulakkeesta
Jäähdytyskammiot parantavat lämmön haihtumista
Kompakti

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan