ABB - Räkkisarja 1-3kVA - UPS-lisävarus Powervalue 11 RT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Leveys - 55 mm
Korkeus - 55 mm
Syvyys - 450 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410084085710
Sähkönumero
8408571
Toimittajan tuotenumero
4NWP100111R0001
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Leveys:
55 mm
Korkeus:
55 mm
Syvyys:
450 mm
Optio: Räkkiasennussarja 1-3 kVA PowerValue 11 RT
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


