ABB - Rappauskansi kojerasiaan HF - AS32

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halkaisija - 71 mm
Rasian/kotelon halkaisija - 71...71 mm
Muoto - pyöreä
Malli / Tyyppi - rakenteen suojakansi
Pituus - 71 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438199001746
Sähkönumero
1111002
Toimittajan tuotenumero
AS32
Tukkuerä
100
Halkaisija:
71 mm
Rasian/kotelon halkaisija:
71...71 mm
Muoto:
pyöreä
Malli / Tyyppi:
rakenteen suojakansi
Pituus:
71 mm
Leveys:
71 mm
Syvyys:
71 mm
Kapeliaukolla:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
punainen
Ruuveilla:
ei
Sinetöitävissä:
ei
Valusuoja yksiosaisille AU-sarjan kojerasioille. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).
Valusuoja yksiosaisille AU-sarjan kojerasioille. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).
Valusuoja yksiosaisille AU-sarjan kojerasioille. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).


