ABB - Rasiakansi - AK5M, kojerasialle IP20 HF musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halkaisija - 90 mm
Rasian/kotelon halkaisija - 71...71 mm
Muoto - pyöreä
Rasian/kotelon pituus - 71 mm
Pituus - 4 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438199027197
Sähkönumero
1130119
Toimittajan tuotenumero
AK5M
Tukkuerä
100
Halkaisija:
90 mm
Rasian/kotelon halkaisija:
71...71 mm
Muoto:
pyöreä
Rasian/kotelon pituus:
71 mm
Pituus:
4 mm
Leveys:
90 mm
Kiinnitystapa:
muu
Rasian/kotelon leveys:
71 mm
Syvyys:
4 mm
Kapeliaukolla:
ei
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
musta
Ruuveilla:
ei
Sinetöitävissä:
ei
Kojerasioiden kansi AK5M on sileä kuivan tilan musta peitekansi kojerasioille. Kannen mukana toimitetaan sulkutulpat ruuvien peittämiseksi. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21). Valmistuksessa hyödynnetään teollisuudessa syntyvää muovijätettä. Tuote valmistetaan Porvoossa Mission to ZeroTM -tehtaassa, jossa ilmasto- ja ympäristövaikutukset on minimoitu nettonollatuotannon avulla.


