ABB - Rasiatuki betonivaluun - AS101

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii kojerasialle - kyllä

  • Sopii jakorasialle - ei

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438199008257

Sähkönumero

1152301

Toimittajan tuotenumero

AS101

Tukkuerä

1

Sopii kojerasialle:

kyllä

Sopii jakorasialle:

ei

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Rasiatuki betonivaluelementteihin, valupöytä

Rasiatukea AS101 käytetään valupöydällä tapahtuvan valun elementin yläpintaan sijoitettavan koje- tai jakorasian asentamiseen betonielementtitehtaissa. Rasiatuki kootaan kahdesta AS101 muoviosasta: toinen kiinnittyy valupöytään vemo valuankkurimagneetilla (esim. D60/65 H10, M16) ja toiseen liitetään rasia (esim. AU5.2 tai AU5.32). Muoviosat yhdistetään toisiinsa kahdella harjateräksellä, joko Ø10mm tai Ø8mm. Harjateräksien pituus on riippuvainen elementin paksuudesta ja käytetyn rasian korkeudesta (erillinen sahausohje teräksien pituudelle). Valmistettu 100% kierrätetystä muovista (kotitalouksista kerätty muovipakkausjäte). Materiaali on halogeenivapaa (IEC/61249-2-21). HUOM! Asennukseen tarvitaan 2 kpl AS101 rasiatukia!