Etusivu

ABB - Reikäsovitin 30 mm reikään - KA1-8027 MUS MUOVI

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Reikäsovitin 30 mm reikään - KA1-8027 MUS MUOVI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mekaanisen lisätarvikkeen tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320500225615

Sähkönumero

2339304

Toimittajan tuotenumero

KA1-8027

Tukkuerä

1

Mekaanisen lisätarvikkeen tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

30mm, musta muovi, hätäseis-painikkeet

Ohjauskojeet

Laadukas ja kattava ohjauskojevalikoima

ABB:n ohjauskojeet takaavat ohjauspiirin luotettavan toiminnan. Tuotesarjoilla on laajat hyväksynnät ja näin ne sopivat käytettäväksi erilaisissa ympäristöissä. Laajaan valikoimaan sisältyy paljon innovatiivisia tuotteita, joten löydät varmasti tarpeeseesi sopivan ohjauskojeen. Tuoteportfoliota täydentävät kotelot sekä signaalipylväät ja -merkit.

Edut
  • Luotettava toiminta ja pitkä käyttöikä itsestään puhdistuvien kosketinpintojen ansiosta
  • Joustavat ja mukautettavat ratkaisut Modular-tuotesarjalla
  • Kompaktit ja tilaasäästävät ratkaisut Compact-tuotesarjalla
  • Yhteensopiva ulkoasu tekee Compact- ja Modular-sarjan osien yhdistämisestä helppoa
  • Suojaluokitukset IP66, IP67 ja IP69K
Ominaisuudet
  • Laaja valikoima LED-merkkivalokalusteita, operaattoreita, kehyksiä ja lisätarvikkeita
  • Korkea mekaaninen kestävyys  – jopa 10 miljoonaa käyttökertaa
  • Korkeat AC 15 -luokitukset käyttöalueelle 6 A/230 V
  • Tuotteet täyttävät kansainväliset standardit ja sopivat maailmanlaajuiseen käyttöön