ABB - Remonttikojerasia HF - AUS 15.2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Sopii putken halkaisijalle - 20 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP3X
Rakennetyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410011523841
Sähkönumero
1152384
Toimittajan tuotenumero
AUS15.2
Tukkuerä
50
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Sopii putken halkaisijalle:
20 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Rakennetyyppi:
muu
Varusteena:
ei ole
Muoto:
pyöreä
Väri:
valkoinen
Leveys:
71 mm
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
yksittäinen
Halkaisija:
71 mm
Syvyys:
71...71 mm
Pyörivä rengas:
ei
Yhteenkytkettävissä:
kyllä
Pituus:
71 mm
Kiinnitystapa:
ruuvi
Sisäsyvyys:
41 mm
Sähkölaitteiden lukumäärä:
1
Ruuveilla:
kyllä
Murrettava läpivienti:
kyllä
Kalvoläpivienti:
ei
Nysäläpivienti:
ei
Porrasläpivienti:
ei
Sopii kaapelihalkaisijoille:
8...8 mm
Putken lukitus:
ei
Lukitusmahdollisuus:
ei
Läpivienti takana:
kyllä
Läpivientien lukumäärä:
0
Kiintonysien lukumäärä:
0
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpinäkyvä kansi:
ei
Sinetöitävissä:
ei
Suojauksella:
ei
Tuulenpitävä:
ei
Liittimien napamäärä:
0
Kiinteät kiinnikkeet:
ei
Valaisinkoukku:
ei
Erityiskäyttö:
ei ole
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kojerasiaa AUS15.2 käytetään jälkiasennusrasiana levyrakenteisissa seinissä. Asennusreiän halkaisija 70 mm (rasiapora AT1). Avataan rasiaan aukkoaihio putkea tai kaapelia varten ja työnnetään rasia reikään. Kierretään ruuveja myötäpäivään, jolloin kiinnityskorva nousee levyä vasten ja kiinnittää rasian. Putki tai kaapeli lukitaan rasian sisältätyönnettävien nysien avulla. Rasian pohjassa on neljä pohja-aihiota, kaksi putkinysälle ja kaksi vedonpoistonysälle AS12. Rasia soveltuu käytettäväksi myös hirsiseinissä. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).


