ABB - Rengasläpivienti - EMC-rengasläpivienti D28-59mm

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Rengasläpivienti - EMC-rengasläpivienti D28-59mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - ei ole

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 59...59 mm

  • Materiaali - kumi

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019923345

Sähkönumero

3642447

Toimittajan tuotenumero

OEZXRE159

Tukkuerä

1

Kierre:

ei ole

Sopii kaapelihalkaisijoille:

59...59 mm

Materiaali:

kumi

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Pinnan suojaus:

muu

Malli / Tyyppi:

suora

Lasikuituvahvistettu:

ei

Pikakiinnitys:

ei

Erillinen holkkitiiviste:

ei

Tiivisteen tyyppi:

Tiivisterengas

EMC-versio:

kyllä

Suojattu:

ei

Armeeratulle kaapelille:

ei

Liitäntätapa koteloon:

ruuvi

EMC-rengasläpivienti D28-59mm. IP65. Sisältää 4 ruuvia.

Teräslevykoteloidun kytkimen EMC-rengaslaippa.