ABB - Rengasläpivienti - Rengasläpivienti D28-59mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - ei ole
Sopii kaapelihalkaisijoille - 59...59 mm
Materiaali - kumi
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417019923338
Sähkönumero
3642446
Toimittajan tuotenumero
OEZXR159
Tukkuerä
1
Kierre:
ei ole
Sopii kaapelihalkaisijoille:
59...59 mm
Materiaali:
kumi
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Pinnan suojaus:
muu
Malli / Tyyppi:
suora
Lasikuituvahvistettu:
ei
Pikakiinnitys:
ei
Erillinen holkkitiiviste:
ei
Tiivisteen tyyppi:
Tiivisterengas
EMC-versio:
ei
Suojattu:
ei
Armeeratulle kaapelille:
ei
Liitäntätapa koteloon:
ruuvi
Teräslevykoteloidun kytkimen rengaslaippa.


