Etusivu
Varastointi päättyy

ABB - Riviliitin 4mm2 - ZS4 HAR

Klinkmann Oy
KopioiKopioi
ABB - Riviliitin 4mm2 - ZS4 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.22...4 mm²

  • Liitettävä johdin, lanka - 0.2...4 mm²

  • Nimellisjännite - 1000 V

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Mitoitusvirta In - 32 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3472595050109

Sähkönumero

1908100

Toimittajan tuotenumero

1SNK505010R0000

Tukkuerä

1SNK505010R0000

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.22...4 mm²

Liitettävä johdin, lanka:

0.2...4 mm²

Nimellisjännite:

1000 V

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Mitoitusvirta In:

32 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Kerrosten lukumäärä:

1

Kontaktien määrä per kerros:

2

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-40...110 °C

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

kyllä

Sulkulaatta vaaditaan:

kyllä

Väri:

harmaa

Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:

ei

harmaa, lev:5,2mm, johto:4mm2 1+1 läpisyöttö, ruuvi

SNK-sarja
Innovatiiviset tuotteet ovat saatavilla PI-jousi- (push-in ja jousi), ruuviliitin- ja pistoketekniikoilla yleisimpien lisätarvikkeiden kanssa. Voidaan käyttää maailmanlaajuisesti ja vaikeissa olosuhteissa (kuten vaarallisissa käyttöpaikoissa, raideliikenteessä, merenkulussa ja aurinkovoimassa).

Edut
  • Älykkäät liitännät: ABB:n PI-jousitekniikka nopeuttaa liitäntää 50%, helpottaa sitä ja vähentää johtimen esivalmistelua
  • ABB:n ruuviliitintekniikka poistaa uudelleenkiristysten tarpeen
  • Älykäs logistiikka: PI-jousi- ja ruuviliitintuotteissa käytetään samoja tarvikkeita, mikä pienentää varastoja jopa 50 %
  • Optimaalisten tarvikkeiden ja suoran kytkennän ansiosta valinta ja asennus sujuvat nopeammin
  • Älykäs rakenne: SNK-sarjan epäsymmetrinen rakenne sekä tasainen ja hyvin näkyvä merkintäalue estävät asennus- ja kytkentävirheitä
  • Merkinnät näkyvät erinomaisesti, sillä ne sijaitsevat liittimien päällä
Ominaisuudet
  • Toiminnot ja ratkaisut: läpisyöttö, maadoitus, erotus, sulake, yksi-, kaksi- tai kolmikerroksinen, testaus ja mittaus, ohjaus
  • SNK-sarja: päätyosat ja piirierottimet sopivat monentyyppisiin ja –kokoisiin liittimiin
  • Kaksinkertaiset keskikanavat mahdollistavat erilaisia toimintoja, kuten siltauksen, testauksen ja mittauksen
  • Eristetyt siltaukset, jotka ovat katkaistavissa ja saatavilla 50 napaan asi, säästävät aikaa ja pienentävät varastotasoja