Verkkokaupassamme on lauantaina 14.3.2026 huoltokatko klo 7:00-7:30. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa esiintyy häiriöitä.

Etusivu

ABB - Riviliitin 95mm2 - ZS95-PE KEVI

Klinkmann Oy
KopioiKopioi
ABB - Riviliitin 95mm2 - ZS95-PE KEVI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • PEN-toiminto mahdollista - ei

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 35...95 mm²

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

  • Kontaktien määrä per kerros - 2

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3472595261505

Sähkönumero

1908131

Toimittajan tuotenumero

1SNK526150R0000

Tukkuerä

1SNK526150R0000

PEN-toiminto mahdollista:

ei

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

35...95 mm²

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Kontaktien määrä per kerros:

2

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Väri:

keltavihreä (kevi)

Liitettävä johdin, lanka:

35...120 mm²

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

ruuviliitäntä

Kerrosten lukumäärä:

1

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-40...110 °C

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

Sulkulaatta vaaditaan:

ei

vihreä/kelt., lev:26mm, johto:95mm2 1+1 läpisyöttö, ruuvi

SNK-sarja
Innovatiiviset tuotteet ovat saatavilla PI-jousi- (push-in ja jousi), ruuviliitin- ja pistoketekniikoilla yleisimpien lisätarvikkeiden kanssa. Voidaan käyttää maailmanlaajuisesti ja vaikeissa olosuhteissa (kuten vaarallisissa käyttöpaikoissa, raideliikenteessä, merenkulussa ja aurinkovoimassa).

Edut
  • Älykkäät liitännät: ABB:n PI-jousitekniikka nopeuttaa liitäntää 50%, helpottaa sitä ja vähentää johtimen esivalmistelua
  • ABB:n ruuviliitintekniikka poistaa uudelleenkiristysten tarpeen
  • Älykäs logistiikka: PI-jousi- ja ruuviliitintuotteissa käytetään samoja tarvikkeita, mikä pienentää varastoja jopa 50 %
  • Optimaalisten tarvikkeiden ja suoran kytkennän ansiosta valinta ja asennus sujuvat nopeammin
  • Älykäs rakenne: SNK-sarjan epäsymmetrinen rakenne sekä tasainen ja hyvin näkyvä merkintäalue estävät asennus- ja kytkentävirheitä
  • Merkinnät näkyvät erinomaisesti, sillä ne sijaitsevat liittimien päällä
Ominaisuudet
  • Toiminnot ja ratkaisut: läpisyöttö, maadoitus, erotus, sulake, yksi-, kaksi- tai kolmikerroksinen, testaus ja mittaus, ohjaus
  • SNK-sarja: päätyosat ja piirierottimet sopivat monentyyppisiin ja –kokoisiin liittimiin
  • Kaksinkertaiset keskikanavat mahdollistavat erilaisia toimintoja, kuten siltauksen, testauksen ja mittauksen
  • Eristetyt siltaukset, jotka ovat katkaistavissa ja saatavilla 50 napaan asi, säästävät aikaa ja pienentävät varastotasoja