Etusivu
Varastointi päättyy

ABB - Riviliitin - D1.5/4.2L

Klinkmann Oy
KopioiKopioi
ABB - Riviliitin - D1.5/4.2L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.12...1.5 mm²

  • Mitoitusvirta In - 18 A

  • Nimellisjännite - 800 V

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä

  • Kontaktien määrä per kerros - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3472592903712

Sähkönumero

1966310

Toimittajan tuotenumero

1SNA290371R1200

Tukkuerä

1SNA290371R1200

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.12...1.5 mm²

Mitoitusvirta In:

18 A

Nimellisjännite:

800 V

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

jousiliitäntä

Kontaktien määrä per kerros:

2

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Väri:

harmaa

Liitettävä johdin, lanka:

0.12...2.5 mm²

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

jousiliitäntä

Kerrosten lukumäärä:

1

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-40...110 °C

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Sulkulaatta vaaditaan:

kyllä

Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:

ei

-

SNA-sarjan jousiriviliittimet
ABB:n jousiliitintekniikka tekee liitännästä joustavaa edestä tehtävän sisäänvientiliitännän ansiosta.

Edut
  • Johdotus on vaivatonta liittimen edestä tapahtuvan sisäänviennin ansiosta
  • Lyhyempi johtimen valmisteluaika
  • Täydelliset liitännät tukiholkkien avulla tai ilman niitä
  • Jousen automaattisen remanenssiryöminnän ansiosta uudelleenkiristystä ei tarvita
Ominaisuudet
  • Liitäntäkapasiteetti 0,12–10 mm²
  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetun jousen mekaaninen kestävyys on erinomainen
  • Tärinän- ja iskunkestävä