ABB - Riviliitin - D1.5/6.ADO.D1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.34...1.5 mm²
Mitoitusvirta In - 1 A
Nimellisjännite - 80 V
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - eristyksen läpäisevä liitos
Kontaktien määrä per kerros - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3472591992489
Sähkönumero
1965662
Toimittajan tuotenumero
1SNA199248R1000
Tukkuerä
1SNA199248R1000
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.34...1.5 mm²
Mitoitusvirta In:
1 A
Nimellisjännite:
80 V
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
eristyksen läpäisevä liitos
Kontaktien määrä per kerros:
2
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Väri:
harmaa
Komponentin tyyppi:
diodi
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Liitettävä johdin, lanka:
0.34...1.5 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
eristyksen läpäisevä liitos
Kerrosten lukumäärä:
1
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
ei
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-40...110 °C
Materiaalin paloluokitus UL94:
V2
Sulkulaatta vaaditaan:
kyllä
Solution-sarja
Monipuolinen sarja sisältää muun muassa IDC, jousikuormitteiset ja pikaliitintekniikat ja Interfast PLC:n esijohdotusjärjestelmän kaltaiset erityisratkaisut sekä Essailec CT- ja VT-testiliittimet.
Edut
- Säästä jopa 98 johdotusajasta ADO System® (IDC) -riviliitinten ja Interfast PLC -esijohdotusjärjestelmän kaltaisten ainutlaatuistentekniikoiden avulla
- Varmista palvelun pysyvä jatkuvuus ja käyttäjäturvallisuus jousikuormitteisilla ruuviliitinriviliittimillä sekä Essailec®-testiliittimillä
- Asennusta voidaan yksinkertaistaa monitoimituotteilla ja ennalta kootuilla moduuleilla.
- Laaja valikoima IDC:n, jousikuormitteisten ja pikaliitintekniikoiden kaltaisia riviliittimiä
- Essailec®-testiliitinten avulla virtaa ja jännitettä voidaan mitata turvallisesti


