Varastointi päättyy

ABB - Riviliitin - D1.5/6.ADO/ORA

Klinkmann Oy
KopioiKopioi
ABB - Riviliitin - D1.5/6.ADO/ORA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.34...1.5 mm²

  • Mitoitusvirta In - 17.5 A

  • Nimellisjännite - 1000 V

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - eristyksen läpäisevä liitos

  • Kontaktien määrä per kerros - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3472591990522

Sähkönumero

1966325

Toimittajan tuotenumero

1SNA199052R2700

Tukkuerä

50

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.34...1.5 mm²

Mitoitusvirta In:

17.5 A

Nimellisjännite:

1000 V

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

eristyksen läpäisevä liitos

Kontaktien määrä per kerros:

2

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Liitettävä johdin, lanka:

0.34...1.5 mm²

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

eristyksen läpäisevä liitos

Kerrosten lukumäärä:

1

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-40...110 °C

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Sulkulaatta vaaditaan:

kyllä

Väri:

oranssi

Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:

ei

-

Solution-sarja
Monipuolinen sarja sisältää muun muassa IDC, jousikuormitteiset ja pikaliitintekniikat ja Interfast PLC:n esijohdotusjärjestelmän kaltaiset erityisratkaisut sekä Essailec CT- ja VT-testiliittimet.

Edut
  • Säästä jopa 98 johdotusajasta ADO System® (IDC) -riviliitinten ja Interfast PLC -esijohdotusjärjestelmän kaltaisten ainutlaatuistentekniikoiden avulla
  • Varmista palvelun pysyvä jatkuvuus ja käyttäjäturvallisuus jousikuormitteisilla ruuviliitinriviliittimillä sekä Essailec®-testiliittimillä
  • Asennusta voidaan yksinkertaistaa monitoimituotteilla ja ennalta kootuilla moduuleilla.
Ominaisuudet
  • Laaja valikoima IDC:n, jousikuormitteisten ja pikaliitintekniikoiden kaltaisia riviliittimiä
  • Essailec®-testiliitinten avulla virtaa ja jännitettä voidaan mitata turvallisesti