Poistunut tuote

ABB - Riviliitin - D1.5/8.SFDT.ADO

Klinkmann Oy
KopioiKopioi
ABB - Riviliitin - D1.5/8.SFDT.ADO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

RIVILIITIN,ADO-ADO,SULAKKEELLE,N

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulakkeen tyyppi - G-sulake 5x25 mm

  • Sulakealustan tyyppi - kääntyvä

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.34...1.5 mm²

  • Mitoitusvirta In - 6.3 A

  • Nimellisjännite - 500 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3472591992120

Sähkönumero

1966359

Toimittajan tuotenumero

1SNA199212R2400

Tukkuerä

50

Sulakkeen tyyppi:

G-sulake 5x25 mm

Sulakealustan tyyppi:

kääntyvä

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.34...1.5 mm²

Mitoitusvirta In:

6.3 A

Nimellisjännite:

500 V

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

eristyksen läpäisevä liitos

Kerrosten lukumäärä:

1

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Vianilmaisimen tyyppi:

LED

Vikailmaisimen käyttöjännite:

24...24 V

Vianilmaisimen jännite:

DC

Liitettävä johdin, lanka:

0.34...1.5 mm²

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

eristyksen läpäisevä liitos

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-40...110 °C

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

Sulkulaatta vaaditaan:

kyllä

Väri:

harmaa

RIVILIITIN,ADO-ADO,SULAKKEELLE,N

Solution-sarja
Monipuolinen sarja sisältää muun muassa IDC, jousikuormitteiset ja pikaliitintekniikat ja Interfast PLC:n esijohdotusjärjestelmän kaltaiset erityisratkaisut sekä Essailec CT- ja VT-testiliittimet.

Edut
  • Säästä jopa 98 johdotusajasta ADO System® (IDC) -riviliitinten ja Interfast PLC -esijohdotusjärjestelmän kaltaisten ainutlaatuistentekniikoiden avulla
  • Varmista palvelun pysyvä jatkuvuus ja käyttäjäturvallisuus jousikuormitteisilla ruuviliitinriviliittimillä sekä Essailec®-testiliittimillä
  • Asennusta voidaan yksinkertaistaa monitoimituotteilla ja ennalta kootuilla moduuleilla.
Ominaisuudet
  • Laaja valikoima IDC:n, jousikuormitteisten ja pikaliitintekniikoiden kaltaisia riviliittimiä
  • Essailec®-testiliitinten avulla virtaa ja jännitettä voidaan mitata turvallisesti