ABB - Riviliitin - D1.5/8.SFLT.ADO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulakealustan tyyppi - kääntyvä
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.34...1.5 mm²
Mitoitusvirta In - 6.3 A
Nimellisjännite - 500 V
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - eristyksen läpäisevä liitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3472591992113
Sähkönumero
1966124
Toimittajan tuotenumero
1SNA199211R2300
Tukkuerä
50
Sulakealustan tyyppi:
kääntyvä
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.34...1.5 mm²
Mitoitusvirta In:
6.3 A
Nimellisjännite:
500 V
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
eristyksen läpäisevä liitos
Kerrosten lukumäärä:
1
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Vianilmaisimen tyyppi:
hohtolamppu
Vikailmaisimen käyttöjännite:
110...230 V
Vianilmaisimen jännite:
AC
Liitettävä johdin, lanka:
0.34...1.5 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
eristyksen läpäisevä liitos
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-40...110 °C
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Sulkulaatta vaaditaan:
kyllä
Väri:
harmaa
Solution-sarja
Monipuolinen sarja sisältää muun muassa IDC, jousikuormitteiset ja pikaliitintekniikat ja Interfast PLC:n esijohdotusjärjestelmän kaltaiset erityisratkaisut sekä Essailec CT- ja VT-testiliittimet.
Edut
- Säästä jopa 98 johdotusajasta ADO System® (IDC) -riviliitinten ja Interfast PLC -esijohdotusjärjestelmän kaltaisten ainutlaatuistentekniikoiden avulla
- Varmista palvelun pysyvä jatkuvuus ja käyttäjäturvallisuus jousikuormitteisilla ruuviliitinriviliittimillä sekä Essailec®-testiliittimillä
- Asennusta voidaan yksinkertaistaa monitoimituotteilla ja ennalta kootuilla moduuleilla.
- Laaja valikoima IDC:n, jousikuormitteisten ja pikaliitintekniikoiden kaltaisia riviliittimiä
- Essailec®-testiliitinten avulla virtaa ja jännitettä voidaan mitata turvallisesti


