ABB - Riviliitin - D1/5.P.ADO

Klinkmann Oy
KopioiKopioi
ABB - Riviliitin - D1/5.P.ADO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • PEN-toiminto mahdollista - ei

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.22...1 mm²

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - eristyksen läpäisevä liitos

  • Kontaktien määrä per kerros - 2

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3472593990315

Sähkönumero

1966112

Toimittajan tuotenumero

1SNA399031R2200

Tukkuerä

1SNA399031R2200

PEN-toiminto mahdollista:

ei

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.22...1 mm²

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

eristyksen läpäisevä liitos

Kontaktien määrä per kerros:

2

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Väri:

keltavihreä (kevi)

Liitettävä johdin, lanka:

0.2...1 mm²

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

eristyksen läpäisevä liitos

Kerrosten lukumäärä:

1

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-40...110 °C

Materiaalin paloluokitus UL94:

V2

Sulkulaatta vaaditaan:

kyllä

RIVILIITIN,ADO-ADO,KISKOKOSKETIN

Solution-sarja
Monipuolinen sarja sisältää muun muassa IDC, jousikuormitteiset ja pikaliitintekniikat ja Interfast PLC:n esijohdotusjärjestelmän kaltaiset erityisratkaisut sekä Essailec CT- ja VT-testiliittimet.

Edut
  • Säästä jopa 98 johdotusajasta ADO System® (IDC) -riviliitinten ja Interfast PLC -esijohdotusjärjestelmän kaltaisten ainutlaatuistentekniikoiden avulla
  • Varmista palvelun pysyvä jatkuvuus ja käyttäjäturvallisuus jousikuormitteisilla ruuviliitinriviliittimillä sekä Essailec®-testiliittimillä
  • Asennusta voidaan yksinkertaistaa monitoimituotteilla ja ennalta kootuilla moduuleilla.
Ominaisuudet
  • Laaja valikoima IDC:n, jousikuormitteisten ja pikaliitintekniikoiden kaltaisia riviliittimiä
  • Essailec®-testiliitinten avulla virtaa ja jännitettä voidaan mitata turvallisesti