ABB - Riviliitin - D10/10.P.2L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
PEN-toiminto mahdollista - ei
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.5...10 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä
Kerrosten lukumäärä - 1
Kontaktien määrä per kerros - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3472592902999
Sähkönumero
1966274
Toimittajan tuotenumero
1SNA290299R1300
Tukkuerä
25
PEN-toiminto mahdollista:
ei
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.5...10 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
jousiliitäntä
Kerrosten lukumäärä:
1
Kontaktien määrä per kerros:
2
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Leveys:
10 mm
Syvyys:
77.5 mm
Liitettävä johdin, lanka:
0.5...16 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
jousiliitäntä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-40...110 °C
Materiaalin paloluokitus UL94:
V2
Sulkulaatta vaaditaan:
kyllä
Väri:
keltavihreä (kevi)


