ABB - Riviliitin - D2.5/5.ADO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.22...2.5 mm²
Mitoitusvirta In - 13.5 A
Nimellisjännite - 1000 V
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - eristyksen läpäisevä liitos
Kontaktien määrä per kerros - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3472591995541
Sähkönumero
1966046
Toimittajan tuotenumero
1SNA199554R2300
Tukkuerä
1SNA199554R2300
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.22...2.5 mm²
Mitoitusvirta In:
13.5 A
Nimellisjännite:
1000 V
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
eristyksen läpäisevä liitos
Kontaktien määrä per kerros:
2
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Väri:
harmaa
Liitettävä johdin, lanka:
0.2...1 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
ruuviliitäntä
Kerrosten lukumäärä:
1
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-40...110 °C
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Sulkulaatta vaaditaan:
kyllä
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
ei
Solution-sarja
Monipuolinen sarja sisältää muun muassa IDC, jousikuormitteiset ja pikaliitintekniikat ja Interfast PLC:n esijohdotusjärjestelmän kaltaiset erityisratkaisut sekä Essailec CT- ja VT-testiliittimet.
Edut
- Säästä jopa 98 johdotusajasta ADO System® (IDC) -riviliitinten ja Interfast PLC -esijohdotusjärjestelmän kaltaisten ainutlaatuistentekniikoiden avulla
- Varmista palvelun pysyvä jatkuvuus ja käyttäjäturvallisuus jousikuormitteisilla ruuviliitinriviliittimillä sekä Essailec®-testiliittimillä
- Asennusta voidaan yksinkertaistaa monitoimituotteilla ja ennalta kootuilla moduuleilla.
- Laaja valikoima IDC:n, jousikuormitteisten ja pikaliitintekniikoiden kaltaisia riviliittimiä
- Essailec®-testiliitinten avulla virtaa ja jännitettä voidaan mitata turvallisesti


