ABB - Riviliitin - D2.5/5.C4.L

Klinkmann Oy
KopioiKopioi
ABB - Riviliitin - D2.5/5.C4.L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.14...2.5 mm²

  • Mitoitusvirta In - 17.5 A

  • Nimellisjännite - 300 V

  • Kontaktien määrä per kerros - 2

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3472592903545

Sähkönumero

1966293

Toimittajan tuotenumero

1SNA290354R1100

Tukkuerä

1SNA290354R1100

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.14...2.5 mm²

Mitoitusvirta In:

17.5 A

Nimellisjännite:

300 V

Kontaktien määrä per kerros:

2

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

jousiliitäntä

Asennustapa:

DIN-/G-kisko TH35/G32

Liitettävä johdin, lanka:

0.14...2.5 mm²

Kerrosten lukumäärä:

3

Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:

ei

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

jousiliitäntä

Ristiinkytkettävissä:

kyllä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-40...110 °C

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Sulkulaatta vaaditaan:

kyllä

Väri:

harmaa

PE-liitäntä:

ei

Suojaliitäntä:

ei

Virransyöttötoiminto:

kyllä

Erotustoiminto:

ei

RIVILIITIN,JOUSI,2+3 LIITINTÄ,SE

SNA-sarjan jousiriviliittimet
ABB:n jousiliitintekniikka tekee liitännästä joustavaa edestä tehtävän sisäänvientiliitännän ansiosta.

Edut
  • Johdotus on vaivatonta liittimen edestä tapahtuvan sisäänviennin ansiosta
  • Lyhyempi johtimen valmisteluaika
  • Täydelliset liitännät tukiholkkien avulla tai ilman niitä
  • Jousen automaattisen remanenssiryöminnän ansiosta uudelleenkiristystä ei tarvita
Ominaisuudet
  • Liitäntäkapasiteetti 0,12–10 mm²
  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetun jousen mekaaninen kestävyys on erinomainen
  • Tärinän- ja iskunkestävä