ABB - Riviliitin - D2.5/5.I.3L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite - 800 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.12...2.5 mm²
Mitoitusvirta In - 24 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3472593990681
Sähkönumero
1966300
Toimittajan tuotenumero
D2.5/5.I.3L
Tukkuerä
50
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite:
800 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.12...2.5 mm²
Mitoitusvirta In:
24 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
jousiliitäntä
Kontaktien määrä per kerros:
3
Väri:
harmaa
Liitettävä johdin, lanka:
0.12...4 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
jousiliitäntä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-40...110 °C
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Sulkulaatta vaaditaan:
kyllä
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
ei
ABB:n jousiliitintekniikka tekee liitännästä joustavaa edestä tehtävän sisäänvientiliitännän ansiosta.
Edut
- Johdotus on vaivatonta liittimen edestä tapahtuvan sisäänviennin ansiosta
- Lyhyempi johtimen valmisteluaika
- Täydelliset liitännät tukiholkkien avulla tai ilman niitä
- Jousen automaattisen remanenssiryöminnän ansiosta uudelleenkiristystä ei tarvita
- Liitäntäkapasiteetti 0,12–10 mm²
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetun jousen mekaaninen kestävyys on erinomainen
- Tärinän- ja iskunkestävä


