ABB - Riviliitin - D2.5/5.I.3L/ORA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.12...2.5 mm²
Mitoitusvirta In - 24 A
Nimellisjännite - 800 V
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä
Kontaktien määrä per kerros - 3
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3472593992609
Sähkönumero
1966302
Toimittajan tuotenumero
1SNA399260R2000
Tukkuerä
1SNA399260R2000
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.12...2.5 mm²
Mitoitusvirta In:
24 A
Nimellisjännite:
800 V
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
jousiliitäntä
Kontaktien määrä per kerros:
3
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Leveys:
5 mm
Syvyys:
55 mm
Väri:
oranssi
Liitettävä johdin, lanka:
0.12...4 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
jousiliitäntä
Kerrosten lukumäärä:
1
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-40...110 °C
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Sulkulaatta vaaditaan:
kyllä
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
ei


