Varastointi päättyy

ABB - Riviliitin - D2.5/5.I.P.3L

Klinkmann Oy
KopioiKopioi
ABB - Riviliitin - D2.5/5.I.P.3L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • PEN-toiminto mahdollista - ei

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.12...2.5 mm²

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä

  • Kerrosten lukumäärä - 1

  • Kontaktien määrä per kerros - 3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3472593990728

Sähkönumero

1966306

Toimittajan tuotenumero

1SNA399072R0300

Tukkuerä

50

PEN-toiminto mahdollista:

ei

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.12...2.5 mm²

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

jousiliitäntä

Kerrosten lukumäärä:

1

Kontaktien määrä per kerros:

3

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Liitettävä johdin, lanka:

0.12...4 mm²

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

jousiliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-40...110 °C

Materiaalin paloluokitus UL94:

V2

Sulkulaatta vaaditaan:

kyllä

Väri:

keltavihreä (kevi)

RIVILIITIN,JOUSI,1+2 LIITINTÄ,KU

SNA-sarjan jousiriviliittimet
ABB:n jousiliitintekniikka tekee liitännästä joustavaa edestä tehtävän sisäänvientiliitännän ansiosta.

Edut
  • Johdotus on vaivatonta liittimen edestä tapahtuvan sisäänviennin ansiosta
  • Lyhyempi johtimen valmisteluaika
  • Täydelliset liitännät tukiholkkien avulla tai ilman niitä
  • Jousen automaattisen remanenssiryöminnän ansiosta uudelleenkiristystä ei tarvita
Ominaisuudet
  • Liitäntäkapasiteetti 0,12–10 mm²
  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetun jousen mekaaninen kestävyys on erinomainen
  • Tärinän- ja iskunkestävä