ABB - Riviliitin - D2.5/8.SFDT.ADO2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulakealustan tyyppi - kääntyvä
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 1...2.5 mm²
Mitoitusvirta In - 6.3 A
Nimellisjännite - 500 V
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - eristyksen läpäisevä liitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3472591991888
Sähkönumero
1966361
Toimittajan tuotenumero
1SNA199188R2500
Tukkuerä
1SNA199188R2500
Sulakealustan tyyppi:
kääntyvä
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
1...2.5 mm²
Mitoitusvirta In:
6.3 A
Nimellisjännite:
500 V
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
eristyksen läpäisevä liitos
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Väri:
harmaa
Vianilmaisimen tyyppi:
LED
Vikailmaisimen käyttöjännite:
24...24 V
Vianilmaisimen jännite:
DC
Liitettävä johdin, lanka:
1...2.5 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
eristyksen läpäisevä liitos
Kerrosten lukumäärä:
1
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-40...110 °C
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Sulkulaatta vaaditaan:
kyllä
Solution-sarja
Monipuolinen sarja sisältää muun muassa IDC, jousikuormitteiset ja pikaliitintekniikat ja Interfast PLC:n esijohdotusjärjestelmän kaltaiset erityisratkaisut sekä Essailec CT- ja VT-testiliittimet.
Edut
- Säästä jopa 98 johdotusajasta ADO System® (IDC) -riviliitinten ja Interfast PLC -esijohdotusjärjestelmän kaltaisten ainutlaatuistentekniikoiden avulla
- Varmista palvelun pysyvä jatkuvuus ja käyttäjäturvallisuus jousikuormitteisilla ruuviliitinriviliittimillä sekä Essailec®-testiliittimillä
- Asennusta voidaan yksinkertaistaa monitoimituotteilla ja ennalta kootuilla moduuleilla.
- Laaja valikoima IDC:n, jousikuormitteisten ja pikaliitintekniikoiden kaltaisia riviliittimiä
- Essailec®-testiliitinten avulla virtaa ja jännitettä voidaan mitata turvallisesti


