ABB - Riviliitin - D240/36.D10.N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 35...240 mm²
Mitoitusvirta In - 415 A
Nimellisjännite - 1000 V
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Kontaktien määrä per kerros - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3472593997062
Sähkönumero
1966197
Toimittajan tuotenumero
1SNA399706R1400
Tukkuerä
5
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
35...240 mm²
Mitoitusvirta In:
415 A
Nimellisjännite:
1000 V
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Kontaktien määrä per kerros:
2
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Leveys:
36 mm
Syvyys:
119.4 mm
Liitettävä johdin, lanka:
50...300 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
ruuviliitäntä
Kerrosten lukumäärä:
1
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-40...110 °C
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Sulkulaatta vaaditaan:
ei
Väri:
sininen
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
ei


