Etusivu

ABB - Riviliitin - D6/8.ADO.1

Klinkmann Oy
KopioiKopioi
ABB - Riviliitin - D6/8.ADO.1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.22...6 mm²

  • Mitoitusvirta In - 32 A

  • Nimellisjännite - 1000 V

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - eristyksen läpäisevä liitos

  • Kontaktien määrä per kerros - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3472591990461

Sähkönumero

1966051

Toimittajan tuotenumero

1SNA199046R2100

Tukkuerä

1SNA199046R2100

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.22...6 mm²

Mitoitusvirta In:

32 A

Nimellisjännite:

1000 V

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

eristyksen läpäisevä liitos

Kontaktien määrä per kerros:

2

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Väri:

harmaa

Liitettävä johdin, lanka:

1...2.5 mm²

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

ruuviliitäntä

Kerrosten lukumäärä:

1

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-40...110 °C

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Sulkulaatta vaaditaan:

kyllä

Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:

ei

RIVILIITIN,ADO-RUUVI,EROTUKSELLA

Solution-sarja
Monipuolinen sarja sisältää muun muassa IDC, jousikuormitteiset ja pikaliitintekniikat ja Interfast PLC:n esijohdotusjärjestelmän kaltaiset erityisratkaisut sekä Essailec CT- ja VT-testiliittimet.

Edut
  • Säästä jopa 98 johdotusajasta ADO System® (IDC) -riviliitinten ja Interfast PLC -esijohdotusjärjestelmän kaltaisten ainutlaatuistentekniikoiden avulla
  • Varmista palvelun pysyvä jatkuvuus ja käyttäjäturvallisuus jousikuormitteisilla ruuviliitinriviliittimillä sekä Essailec®-testiliittimillä
  • Asennusta voidaan yksinkertaistaa monitoimituotteilla ja ennalta kootuilla moduuleilla.
Ominaisuudet
  • Laaja valikoima IDC:n, jousikuormitteisten ja pikaliitintekniikoiden kaltaisia riviliittimiä
  • Essailec®-testiliitinten avulla virtaa ja jännitettä voidaan mitata turvallisesti