Etusivu

ABB - Riviliitin - M120/35.FF

Klinkmann Oy
KopioiKopioi
ABB - Riviliitin - M120/35.FF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 2.5...70 mm²

  • Mitoitusvirta In - 220 A

  • Nimellisjännite - 1000 V

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - pulttiliitos

  • Kontaktien määrä per kerros - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3472591151466

Sähkönumero

1965717

Toimittajan tuotenumero

1SNA115146R1500

Tukkuerä

1SNA115146R1500

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

2.5...70 mm²

Mitoitusvirta In:

220 A

Nimellisjännite:

1000 V

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

pulttiliitos

Kontaktien määrä per kerros:

2

Asennustapa:

DIN-/G-kisko TH35/G32

Väri:

harmaa

Liitettävä johdin, lanka:

2.5...70 mm²

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

pulttiliitos

Kerrosten lukumäärä:

1

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-40...110 °C

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Sulkulaatta vaaditaan:

ei

Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:

ei

teho, lev:35mm, johto:120mm2 , 2 pulttia M8, irrotettava kisko, DIN1-3

SNA-sarjan pulttiriviliittimet
SNA-teholiittimiä käytetään jännitteen kytkemiseen ja jakamiseen asennuksille.

Edut
  • Johdotus säästää kaappitilaa, sillä yhteen pulttiin voidaan kytkeä kaksi johdinta
  • Käyttäjän turvallisuutta parantavat käännettävät ja irrotettavat suojakannet liitännöille ja siltauksille
  • Turvallinen kykentä, sillä silmukka ja pultti estävät johtimen ulosvetämisen
  • Huoltotoimenpiteiden väheneminen: liittimissä on tärinää vaimentavat aluslevyt sekä erittäin kestävät teräsliittimet
  • Kokoaminen helpottuu ja asennusaika lyhenee erittäin vakaan kaksipuolisen kiinnityksen ansiosta: sen avulla riviliitin voidaan lukita nopeasti kiskoon tai poistaa siitä pikaisesti
  • Asennuksen joustavuutta lisäävät ylimääräiset asennusvaihtoehdot, kuten paneeli tai levy
Ominaisuudet
  • Liitäntäkapasiteetti 35–300 mm² (1 AWG–1 000 kcmil)
  • Tekniikat: pultti-pultti- tai pultti-ruuvi-liittimet
  • Yhteensopiva rengasliittimien kanssa standardin NF C 20-130- ja DIN 46234 –vaatimusten mukaisesti
  • Liittimet ja siltausjärjestelmä on eristetty (IP20) kääntyvien suojakansien avulla
  • Riviliittimet yhdistetään ohjaustappien avulla paikallaan pysymisen parantamiseksi
  • Johtotarvike valvontareleille