ABB - Riviliitin - M35/26.F

Klinkmann Oy
KopioiKopioi
ABB - Riviliitin - M35/26.F

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta In - 125 A

  • Nimellisjännite - 1000 V

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - pulttiliitos

  • Kontaktien määrä per kerros - 1

  • Asennustapa - DIN-/G-kisko TH35/G32

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3472591151411

Sähkönumero

1965636

Toimittajan tuotenumero

1SNA115141R1000

Tukkuerä

1SNA115141R1000

Mitoitusvirta In:

125 A

Nimellisjännite:

1000 V

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

pulttiliitos

Kontaktien määrä per kerros:

1

Asennustapa:

DIN-/G-kisko TH35/G32

Väri:

harmaa

Liitettävä johdin, lanka:

2.5...50 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-40...110 °C

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Sulkulaatta vaaditaan:

ei

Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:

ei

teho, lev:26mm, johto:35mm2 , 1 pultti M6, DIN1-3

SNA-sarjan pulttiriviliittimet
SNA-teholiittimiä käytetään jännitteen kytkemiseen ja jakamiseen asennuksille.

Edut
  • Johdotus säästää kaappitilaa, sillä yhteen pulttiin voidaan kytkeä kaksi johdinta
  • Käyttäjän turvallisuutta parantavat käännettävät ja irrotettavat suojakannet liitännöille ja siltauksille
  • Turvallinen kykentä, sillä silmukka ja pultti estävät johtimen ulosvetämisen
  • Huoltotoimenpiteiden väheneminen: liittimissä on tärinää vaimentavat aluslevyt sekä erittäin kestävät teräsliittimet
  • Kokoaminen helpottuu ja asennusaika lyhenee erittäin vakaan kaksipuolisen kiinnityksen ansiosta: sen avulla riviliitin voidaan lukita nopeasti kiskoon tai poistaa siitä pikaisesti
  • Asennuksen joustavuutta lisäävät ylimääräiset asennusvaihtoehdot, kuten paneeli tai levy
Ominaisuudet
  • Liitäntäkapasiteetti 35–300 mm² (1 AWG–1 000 kcmil)
  • Tekniikat: pultti-pultti- tai pultti-ruuvi-liittimet
  • Yhteensopiva rengasliittimien kanssa standardin NF C 20-130- ja DIN 46234 –vaatimusten mukaisesti
  • Liittimet ja siltausjärjestelmä on eristetty (IP20) kääntyvien suojakansien avulla
  • Riviliittimet yhdistetään ohjaustappien avulla paikallaan pysymisen parantamiseksi
  • Johtotarvike valvontareleille