Etusivu

ABB - Riviliitin - M4/6 3A.N

Klinkmann Oy
KopioiKopioi
ABB - Riviliitin - M4/6 3A.N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.22...4 mm²

  • Mitoitusvirta In - 32 A

  • Nimellisjännite - 800 V

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

  • Kontaktien määrä per kerros - 3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3472591254686

Sähkönumero

1965538

Toimittajan tuotenumero

1SNA125468R2200

Tukkuerä

1SNA125468R2200

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.22...4 mm²

Mitoitusvirta In:

32 A

Nimellisjännite:

800 V

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Kontaktien määrä per kerros:

3

Asennustapa:

DIN-/G-kisko TH35/G32

Väri:

sininen

Liitettävä johdin, lanka:

0.2...4 mm²

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

ruuviliitäntä

Kerrosten lukumäärä:

1

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-40...110 °C

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Sulkulaatta vaaditaan:

kyllä

Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:

ei

6mm, johto:4mm2, 1+2 läpisyöttö, ruuvi, DIN1-3, sininen

Ruuviriviliittimet
SNA-sarjan ruuviliittimet on kehitetty 50 vuoden kokemuksen tuloksena ja saatavilla on useita kokoja, värejä ja asennusvaihtoehtoja.

Edut
  • Vähemmän huolto- ja vianmääritystoimenpiteitä riviliittimen lukittuessa kiskoon.
  • Lukittu ruuvi takaa turvallisuuden.
  • Liittimen hyvä kiristysvoiman suojaus parantaa luotettavuutta ja vähentää huoltotoimenpiteiden tarvetta
  • Eäsymmetrinen rakenne ehkäisee asennus- ja kytkentävirheitä
  • Asennuksen joustavuutta lisäävät ylimääräiset asennusvaihtoehdot, kuten TS32-kisko, -keskus tai -levy
  • Valmiiksi kootut kokonaisuudet lyhentävät asennusaikaa 50 %
  • Ruuvityyppiset siltausliittimet estävät väärinasennukset tai muutokset
Ominaisuudet
  • Liitäntäkapasiteetti 0,2–240 mm²
  • Toiminnot: läpisyöttö, maadoitus, erotus, sulake, yksi-, kaksi- tai kolmikerroksinen, testaus ja mittaus
  • Luotettava teräslukitus