Etusivu

ABB - Riviliitin - M6/8.ST7

Klinkmann Oy
KopioiKopioi
ABB - Riviliitin - M6/8.ST7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.5...6 mm²

  • Mitoitusvirta In - 30 A

  • Nimellisjännite - 500 V

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

  • Kontaktien määrä per kerros - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3472591152432

Sähkönumero

1965638

Toimittajan tuotenumero

1SNA115243R2600

Tukkuerä

1SNA115243R2600

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.5...6 mm²

Mitoitusvirta In:

30 A

Nimellisjännite:

500 V

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Kontaktien määrä per kerros:

2

Asennustapa:

DIN-/G-kisko TH35/G32

Väri:

valkoinen

Liitettävä johdin, lanka:

0.5...10 mm²

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

ruuviliitäntä

Kerrosten lukumäärä:

1

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-40...110 °C

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Sulkulaatta vaaditaan:

kyllä

Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:

ei

8mm, johto:6mm2, katkaisematon, ruuvi,DIN1-3,läpisyöttö, mittauspiirille

Ruuviriviliittimet
SNA-sarjan ruuviliittimet on kehitetty 50 vuoden kokemuksen tuloksena ja saatavilla on useita kokoja, värejä ja asennusvaihtoehtoja.

Edut
  • Vähemmän huolto- ja vianmääritystoimenpiteitä riviliittimen lukittuessa kiskoon.
  • Lukittu ruuvi takaa turvallisuuden.
  • Liittimen hyvä kiristysvoiman suojaus parantaa luotettavuutta ja vähentää huoltotoimenpiteiden tarvetta
  • Eäsymmetrinen rakenne ehkäisee asennus- ja kytkentävirheitä
  • Asennuksen joustavuutta lisäävät ylimääräiset asennusvaihtoehdot, kuten TS32-kisko, -keskus tai -levy
  • Valmiiksi kootut kokonaisuudet lyhentävät asennusaikaa 50 %
  • Ruuvityyppiset siltausliittimet estävät väärinasennukset tai muutokset
Ominaisuudet
  • Liitäntäkapasiteetti 0,2–240 mm²
  • Toiminnot: läpisyöttö, maadoitus, erotus, sulake, yksi-, kaksi- tai kolmikerroksinen, testaus ja mittaus
  • Luotettava teräslukitus