ABB - Riviliitin - M70/31.AF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta In - 178 A
Nimellisjännite - 1000 V
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Kontaktien määrä per kerros - 2
Asennustapa - DIN-/G-kisko TH35/G32
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3472591151428
Sähkönumero
1965715
Toimittajan tuotenumero
1SNA115142R1100
Tukkuerä
1SNA115142R1100
Mitoitusvirta In:
178 A
Nimellisjännite:
1000 V
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Kontaktien määrä per kerros:
2
Asennustapa:
DIN-/G-kisko TH35/G32
Väri:
harmaa
Liitettävä johdin, lanka:
6...70 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
pulttiliitos
Kerrosten lukumäärä:
1
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-40...110 °C
Materiaalin paloluokitus UL94:
V2
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Sulkulaatta vaaditaan:
ei
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
ei
SNA-sarjan pulttiriviliittimet
SNA-teholiittimiä käytetään jännitteen kytkemiseen ja jakamiseen asennuksille.
Edut
- Johdotus säästää kaappitilaa, sillä yhteen pulttiin voidaan kytkeä kaksi johdinta
- Käyttäjän turvallisuutta parantavat käännettävät ja irrotettavat suojakannet liitännöille ja siltauksille
- Turvallinen kykentä, sillä silmukka ja pultti estävät johtimen ulosvetämisen
- Huoltotoimenpiteiden väheneminen: liittimissä on tärinää vaimentavat aluslevyt sekä erittäin kestävät teräsliittimet
- Kokoaminen helpottuu ja asennusaika lyhenee erittäin vakaan kaksipuolisen kiinnityksen ansiosta: sen avulla riviliitin voidaan lukita nopeasti kiskoon tai poistaa siitä pikaisesti
- Asennuksen joustavuutta lisäävät ylimääräiset asennusvaihtoehdot, kuten paneeli tai levy
- Liitäntäkapasiteetti 35–300 mm² (1 AWG–1 000 kcmil)
- Tekniikat: pultti-pultti- tai pultti-ruuvi-liittimet
- Yhteensopiva rengasliittimien kanssa standardin NF C 20-130- ja DIN 46234 –vaatimusten mukaisesti
- Liittimet ja siltausjärjestelmä on eristetty (IP20) kääntyvien suojakansien avulla
- Riviliittimet yhdistetään ohjaustappien avulla paikallaan pysymisen parantamiseksi
- Johtotarvike valvontareleille


