ABB - Riviliitin - SFB1

Klinkmann Oy
KopioiKopioi
ABB - Riviliitin - SFB1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Silmukkaliitin kiskolle, 0,5-35mm2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Virtakiskon paksuus - 3...3 mm

  • Virtakiskon leveys - 10...10 mm

  • Maksiminimelliskäyttövirta Ie - 16 A

  • Soveltuu - litteä kisko

  • Liittimen leveys - 10 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3472591638608

Sähkönumero

1965130

Toimittajan tuotenumero

1SNA163860R0500

Tukkuerä

1SNA163860R0500

Virtakiskon paksuus:

3...3 mm

Virtakiskon leveys:

10...10 mm

Maksiminimelliskäyttövirta Ie:

16 A

Soveltuu:

litteä kisko

Liittimen leveys:

10 mm

Suurin poikkipinta-ala:

35 mm²

Soveltuu pyöröjohdinliitoksiin:

kyllä

Soveltuu sektorijohdinliitoksiin:

ei

Soveltuu lattajohdinliitoksiin:

ei

Silmukkaliitin kiskolle, 0,5-35mm2

Ruuviriviliittimet
SNA-sarjan ruuviliittimet on kehitetty 50 vuoden kokemuksen tuloksena ja saatavilla on useita kokoja, värejä ja asennusvaihtoehtoja.

Edut
  • Vähemmän huolto- ja vianmääritystoimenpiteitä riviliittimen lukittuessa kiskoon.
  • Lukittu ruuvi takaa turvallisuuden.
  • Liittimen hyvä kiristysvoiman suojaus parantaa luotettavuutta ja vähentää huoltotoimenpiteiden tarvetta
  • Eäsymmetrinen rakenne ehkäisee asennus- ja kytkentävirheitä
  • Asennuksen joustavuutta lisäävät ylimääräiset asennusvaihtoehdot, kuten TS32-kisko, -keskus tai -levy
  • Valmiiksi kootut kokonaisuudet lyhentävät asennusaikaa 50 %
  • Ruuvityyppiset siltausliittimet estävät väärinasennukset tai muutokset
Ominaisuudet
  • Liitäntäkapasiteetti 0,2–240 mm²
  • Toiminnot: läpisyöttö, maadoitus, erotus, sulake, yksi-, kaksi- tai kolmikerroksinen, testaus ja mittaus
  • Luotettava teräslukitus