ABB - Ryhmäkeskus-data pinta Fe - RP2E15JS-IT 25A IP20C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Kotelointiluokka (IP) - muu
Sisältää pistorasian - kyllä
Korkeus - 900 mm
Ylijännitesuojaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410033101508
Sähkönumero
3310150
Toimittajan tuotenumero
2TQN000127Y0104
Tukkuerä
10
Suojaus:
johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Kotelointiluokka (IP):
muu
Sisältää pistorasian:
kyllä
Korkeus:
900 mm
Ylijännitesuojaus:
ei
Leveys:
300 mm
Syvyys:
102 mm
Väri:
valkoinen
Suojuksen tyyppi:
ovi
Vaiheiden lukumäärä:
3
Liesiryhmä:
ei ole
Kotelon/suojuksen materiaali:
ruostumaton teräs
Suorien lähtöjen määrä:
6
Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi:
ei
Soittokellomuuntajalla:
ei
Pääkytkimen napojen määrä:
4
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
2
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:
0
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
RAL-numero:
9016
Saneerausryhmäkeskus IT-osalla
2 kpl 40A 4-napaista vikavirtasuojakytkintä. 15 kpl jousiliitäntäistä johdonsuojakatkaisijaa joista 9 kpl (6+3) VVSK suojattu. 15-mod varatilaa. Data-osa täyttää uusimmat määräykset. 12kpl RJ45 Actassi- tai AMP-, 3M-, Keystone-liitinpaikkaa. Sisältää oven. Värisävy valkoinen RAL9016.
Uudella saranointitekniikalla keskus voidaan sijoittaa vaaka-asentoon vaikka kerrostaloasunnon ulko-oven yläpuolelle kattoa vasten. Kaapelit saadaan tuotua keskukseen siististi ja huomaamattomasti suoraan katonrajasta, eikä asennuksen viimeistelemiseen tarvita erillisiä peitekauluksia keskuksen ja katon välille.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


