ABB - Ryhmäkeskus-data pinta Fe - RP2E21JS-IT 25A IP20C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä - 21
Kotelointiluokka (IP) - muu
Sisältää pistorasian - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410033101300
Sähkönumero
3310130
Toimittajan tuotenumero
2TQN000115Y0104
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Suojaus:
johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä:
21
Kotelointiluokka (IP):
muu
Sisältää pistorasian:
kyllä
Korkeus:
1000 mm
Ylijännitesuojaus:
ei
Leveys:
480 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
19
Syvyys:
102 mm
Väri:
valkoinen
Suojuksen tyyppi:
ovi
Vaiheiden lukumäärä:
3
Valaistusryhmien määrä:
0
Liesiryhmä:
ei ole
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Suorien lähtöjen määrä:
9
Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi:
ei
Soittokellomuuntajalla:
ei
Pääkytkimen napojen määrä:
4
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
2
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:
0
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Lukittava:
ei
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
RAL-numero:
9016
2kpl 40A 4-napaista vikavirtasuojakytkintä. 21kpl jousiliitäntäistä johdonsuojakatkaisijaa. 19-mod varatilaa. Ovi kuuluu toimitukseen. Data-osa täyttää 65D/2019 vaatimukset. 15kpl RJ45 Actassi tai AMP, 3M, Keystone-liitinpaikkaa. Väri RAL9016
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


