ABB - Ryhmäkeskus-data uppo/pinta Fe - COMBI50-3V36J-TU 50A IP20C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - muu
Korkeus - 1475 mm
Leveys - 550 mm
Syvyys - 112 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410033101669
Sähkönumero
3310166
Toimittajan tuotenumero
COMBI50-3V36J-TU
Tukkuerä
10
Kotelointiluokka (IP):
muu
Korkeus:
1475 mm
Leveys:
550 mm
Syvyys:
112 mm
Väri:
valkoinen
RAL-numero:
9016
3 kpl 40A 4-napaista vikavirtasuojakytkintä. 36 kpl jousiliitäntäistäjohdonsuojakatkaisijaa. Data-osa täyttää M65/2015 määräyksen vaatimukset. RJ45 liitintelineet LexCom, AMP, 3M, Keystone-liittimille. Sisältää oven. Värisävy RAL9016.
3 kpl 40A 4-napaista vikavirtasuojakytkintä. 36 kpl jousiliitäntäistä johdonsuojakatkaisijaa. Data-osa täyttää M65/2015 määräyksen vaatimukset. RJ45 liitintelineet LexCom, AMP, 3M, Keystone-liittimille. Sisältää oven. Värisävy RAL9016.
3 kpl 40A 4-napaista vikavirtasuojakytkintä. 36 kpl jousiliitäntäistä johdonsuojakatkaisijaa. Data-osa täyttää M65/2015 määräyksen vaatimukset. RJ45 liitintelineet LexCom, AMP, 3M, Keystone-liittimille. Sisältää oven. Värisävy RAL9016.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


