ABB - Ryhmäkeskus Fe - RY5E15JUV 50A IP34

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

  • Ryhmien kokonaismäärä - 15

  • Kotelointiluokka (IP) - IP34

  • Sisältää pistorasian - ei

  • Korkeus - 500 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034055084

Sähkönumero

3405508

Toimittajan tuotenumero

2TQN000052Y0102

Tukkuerä

1

Suojaus:

johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

Ryhmien kokonaismäärä:

15

Kotelointiluokka (IP):

IP34

Sisältää pistorasian:

ei

Korkeus:

500 mm

Ylijännitesuojaus:

ei

Leveys:

400 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

21

Syvyys:

112 mm

Väri:

beige

Suojuksen tyyppi:

ovi

Vaiheiden lukumäärä:

3

Valaistusryhmien määrä:

0

Liesiryhmä:

ei ole

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suorien lähtöjen määrä:

6

Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi:

ei

Soittokellomuuntajalla:

ei

Pääkytkimen napojen määrä:

4

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

2

Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:

0

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Lukittava:

ei

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

RAL-numero:

1001

2 kpl 40A 4-napaista vikavirtasuojakytkintä. 15 kpl jousiliitäntäistäjohdonsuojakatkaisijaa. 12-mod varatilaa. Sisältää oven. VärisävyNCS1704-Y15R.

2 kpl 40A 4-napaista vikavirtasuojakytkintä. 15 kpl jousiliitäntäistä johdonsuojakatkaisijaa. 12-mod varatilaa. Sisältää oven. Värisävy NCS1704-Y15R

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan