ABB - Ryhmäkeskus Fe - RY5E15U 50A IP34

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä - 15
Kotelointiluokka (IP) - IP34
Sisältää pistorasian - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034174198
Sähkönumero
3417419
Toimittajan tuotenumero
2TQN000053Y0102
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Suojaus:
johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä:
15
Kotelointiluokka (IP):
IP34
Sisältää pistorasian:
ei
Korkeus:
500 mm
Ylijännitesuojaus:
ei
Leveys:
400 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
21
Syvyys:
112 mm
Väri:
beige
Vaiheiden lukumäärä:
3
Valaistusryhmien määrä:
0
Liesiryhmä:
ei ole
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Suorien lähtöjen määrä:
15
Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi:
ei
Soittokellomuuntajalla:
ei
Pääkytkimen napojen määrä:
4
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
0
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:
0
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Lukittava:
ei
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
RAL-numero:
1001
Ryhmäkeskukset, IP34 ( IP65)
RY-keskusten värisävy on vaalea beige NCS1704-Y15R
Keskukset on valmistettu kuumasinkitystä ja kromatoidusta teräsohutlevystä.
Pintakäsittelynä elektrostaattinen jauhemaalaus.
Keskukset voidaan asentaa pinnalle tai upottaa (ei betonivaluun).
Keskuksissa vakiona ovet ja kaapeleiden läpivientilaipat, jotka toimivat kalvotiivisteinä ja/tai putkitusnysinä. RP-keskusten materiaali harmaa RAL7035 polykarbonaatti.
Tiiveys ovi suljettuna IP65, osittain upotettava
Keskuksissa vakiona ovet ja kaapeleiden läpivientilaipat, jotka toimivat kalvotiivisteinä.
Kaaviot DWG,PDF,EXCEL muodossa: www.abb.fi/napsa
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


