ABB - Ryhmäkeskus Fe - RY8E27JUV 80A IP34

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä - 27
Kotelointiluokka (IP) - IP34
Sisältää pistorasian - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034055091
Sähkönumero
3405509
Toimittajan tuotenumero
2TQN000054Y0102
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Suojaus:
johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä:
27
Kotelointiluokka (IP):
IP34
Sisältää pistorasian:
ei
Korkeus:
500 mm
Ylijännitesuojaus:
ei
Leveys:
400 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
21
Syvyys:
112 mm
Väri:
beige
Suojuksen tyyppi:
ovi
Vaiheiden lukumäärä:
3
Valaistusryhmien määrä:
0
Liesiryhmä:
ei ole
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Suorien lähtöjen määrä:
15
Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi:
ei
Soittokellomuuntajalla:
ei
Pääkytkimen napojen määrä:
4
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
2
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:
0
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Lukittava:
ei
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
RAL-numero:
1001
2 kpl 40A 4-napaista vikavirtasuojakytkintä. 27 kpl jousiliitäntäistä johdonsuojakatkaisijaa. 4-mod varatilaa. Sisältää oven. Värisävy NCS1704-Y15R.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


