ABB - Ryhmäkeskus PS - RP4E09JUMV 40A IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä - 9
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Sisältää pistorasian - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034056616
Sähkönumero
3405661
Toimittajan tuotenumero
2TQN000048Y0102
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Suojaus:
johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä:
9
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Sisältää pistorasian:
ei
Korkeus:
250 mm
Ylijännitesuojaus:
ei
Leveys:
430 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
18
Syvyys:
155 mm
Väri:
harmaa
Suojuksen tyyppi:
ovi
Vaiheiden lukumäärä:
3
Valaistusryhmien määrä:
0
Liesiryhmä:
ei ole
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suorien lähtöjen määrä:
3
Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi:
ei
Soittokellomuuntajalla:
ei
Pääkytkimen napojen määrä:
3
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
1
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:
0
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Lukittava:
ei
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
RAL-numero:
7035
Ryhmäkeskus Mistral IP65 pinta-asennukseen, 430x250x155mm 40A, 1+0 VVSK, 9 johdonsuojaa. Läpinäkyvä ovi sisältyy toimitukseen, oven värisävy Petrolinsininen. Kotelon väri RAL 7035 vaalean harmaa.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


