ABB - Ryhmäkeskus uppo Fe - RU4E15S 40A IP20C

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

  • Ryhmien kokonaismäärä - 15

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

  • Sisältää pistorasian - ei

  • Korkeus - 240 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410033105056

Sähkönumero

3310505

Toimittajan tuotenumero

2TQN000118Y0104

Tukkuerä

10

Suojaus:

johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

Ryhmien kokonaismäärä:

15

Kotelointiluokka (IP):

muu

Sisältää pistorasian:

ei

Korkeus:

240 mm

Ylijännitesuojaus:

ei

Leveys:

525 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

26

Syvyys:

95 mm

Väri:

valkoinen

Suojuksen tyyppi:

ovi

Vaiheiden lukumäärä:

3

Valaistusryhmien määrä:

0

Liesiryhmä:

ei ole

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suorien lähtöjen määrä:

12

Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi:

ei

Soittokellomuuntajalla:

ei

Pääkytkimen napojen määrä:

3

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

1

Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:

0

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Lukittava:

ei

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Upotussyvyys:

57...57 mm

RAL-numero:

9010

Ryhmäkeskus 529x240x95 (upotusyv.52)mm, uppoasennukseen, sisältääpeiteoven ja upotuskotelon, värisävy maalarin valkoinen RAL9010

1kpl 40A 4-napainen vikavirtasuojakytkin. 15kpl jousiliitäntäistä johdonsuojakatkaisijaa. 5-moduulia varatilaa. Keskuksen mitat: 525x240x95mm, upotuskotelo 505x200x51 (upotussyvyys 52mm). Sisältää oven ja upotuskotelon, värisävy RAL9010.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan